品番 : EA954HE-101
品名 : 550x277x 610mm ワゴン(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-139-1310 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 外寸:550(W)×277(D)×610(H)mm 内寸:514(W)×273(D)×545(H)mm |
| 総耐荷重 | 80kg (天板:20kg、棚板:30kg、底板:30kg) |
重量 | 8.9kg |
| 材質 | 本体:スチール 天板:メラミン化粧板 |
||
| 四輪自在キャスター付 | |||
| 棚板調整可能 | |||
| A4サイズの資料を縦に保管するのにぴったりなサイズです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/16 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1975ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HE-101 550x277x 610mm ワゴン(キャスター付) |
| EA954HE-102 665x277x 610mm ワゴン(キャスター付) |
