品番 : EA954HE-117
品名 : 603x352x1279mm ワゴン(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 22534 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 603×352×1279 |
| 重量(kg) | 19 | 耐荷重 | 40㎏ |
| 材質 | スチール | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 車輪径 | φ75mm | キャスター材質 | ウレタン |
| A4判、B5判用3段式ワゴン | |||
| 仕切板12枚付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち大部分の材料が金属類です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,100 円(税抜)/ 74,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
