品番 : EA954HE-152
品名 : 585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AF-S0408W |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 585×360×638 | ボックス仕様 | 小8個 |
| ファイルボックス内寸 | 105(W)×311(D)×238(H)mm | 重量 | 13.1kg |
| 耐荷重 | 40kg/段(均等荷重) | 材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) ファイルボックス:ポリプロピレン |
| 鍵2本付 | |||
| オフィスのファイルや備品、消耗品の整理に便利なファイルボックス付きフロアケース | |||
| セキュリティ度を高めた扉付きタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2000ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HE-151 585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) |
| EA954HE-152 585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) |
