詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-201

品名 : 500x260x610mm ワゴン(キャスター付)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 67961
サイズ(W×D×H)mm 500×260×610 重量(kg) 9
耐荷重 30㎏ 材質 本体:スチール・粉体塗装
キャスター 自在×4 キャスター材質 ナイロン
可動棚板1枚付
キャスター付でデスクの足元棚として最適です。
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1974ページ
バリエーション一覧
EA954HE-201 500x260x610mm ワゴン(キャスター付)
EA954HE-202 500x330x610mm ワゴン(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top