品番 : EA954HE-212
品名 : 450x450x700mm コーナーワゴン
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 63893 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ(W×D×H)mm | 450×450×700 |
| 重量(kg) | 9.2 | 耐荷重 | 50㎏ |
| 材質 | 天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 車輪径 | φ40mm | キャスター材質 | ナイロン |
| 商品は完成品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1975ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HE-211 350x450x700mm コーナーワゴン |
| EA954HE-212 450x450x700mm コーナーワゴン |
| EA954HE-213 700x450x700mm コーナーワゴン |
