詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-24

品名 : 600x286x700mm ワゴン(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ND-721
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×286×700
重量(kg) 8 総耐荷重 40kg(天板:10kg、棚板:15kg、底板:15kg)
材質 スチール(合成樹脂焼付塗装) キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスター材質 ナイロン
棚板調節可能(30mmピッチ可変)
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
ファイル収納や書庫として
ロック式キャスター付
ブックエンド2本付
追加説明
カタログ価格

29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 21:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1975ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top