詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-30

品名 : 600x485x550-750mm プリンタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PTL-301N
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×485×550~750
重量(kg) 13 総耐荷重 60kg(天板:40kg、底板:20kg)
材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 天板:木製(メラミン化粧板) キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
(材質:ナイロン)
棚板5段階(550・600・650・700・750mm)調節可能
デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。
ロック式キャスター付
※写真の機器等は含みません。
低ホルム天板採用
追加説明
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1973ページ

代替品

EA954HC-9A
  • 品番

    EA954HC-9A

  • コメント

    600x600x700mm キャスター付

ウェブカタログ画像
  • ※写真の機器等は含みません。

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top