品番 : EA954HE-35
品名 : 550x320x 580mm ファイルワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RFW-103 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 550×320×580 |
| 重量(kg) | 5.7 | 総耐荷重 | 40kg(棚板1枚あたり20kg) |
| 材質 | フレーム:鋼管粉体焼付塗装 棚板:鋼板粉体焼付塗装 キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| こぼれ落ち防止加工棚 | |||
| 棚板を組み替えることで角度が付き、書類が取りやすく、見やすくなります。 | |||
| デスク下の収納スペースにピッタリ | |||
| A4縦横ファイル対応 | |||
| 棚板の傾斜セッティングも可能です。 | |||
| デバイダー2本(取付位置5か所設定可能)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
