詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-37

品名 : 600x300x 800mm セキュリティーデスク

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ND-S723
外寸法(W×D×H)mm 600×300×800 重量(kg) 11.5
内寸法 570(W)×283(D)×688(H)mm カラー ニューグレー
耐荷重 40kg(天板:10kg、棚板:15kg、底板:15kg) キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
(材質:ナイロン)
材質 スチール(合成樹脂焼付塗装)
鍵2本付
中棚板30mmピッチ可変
ロック式キャスター付
ブックエンド2本付
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
カギ付き扉で情報流出をシャットアウト
高さ800mm、A4サイズのファイルを2段に収納できます。
※キャスターはお客様取り付けとなります。
追加説明
カタログ価格

46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1998ページ
バリエーション一覧
EA954HE-26 600x300x700mm セキュリティーデスクキャビネット
EA954HE-37 600x300x 800mm セキュリティーデスク
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top