詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-50

品名 : 550x350x 695mm ファイルワゴン

この商品はお客様組み立て品です。
斜め設計の棚板で、ファイル類が取出しやすい3段タイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 WG-100N2
※注意※ 【お客様組立品】 カラー 棚板/ホワイト
フレーム/シルバー
サイズ W550×D350×H1120mm キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
重量 16kg 出荷形態 ノックダウン組立式
材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター/PP
付属品 ブックエンド(6本)
総耐荷重 60kg
A4ファイルやカタログなどを3段で収納できます。
棚板はファイルなどが取り出しやすい斜め設計です。
ブックエンドは移動可能です。
前キャスターはロック付きです。
<ご注意>
※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
追加説明
カタログ価格

39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1974ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top