詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HG-35

品名 : 610x732x864-1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 610×737×864~1168(H)mm
重量 17.7kg 総耐荷重 68kg
材質 テーブル:木(ラミネート加工)、フレーム:スチール キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
追加説明
カタログ価格

45,000 (税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 12:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2011ページ

代替品

EA954HC-1
  • 品番

    EA954HC-1

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top