品番 : EA954HJ-40
品名 : 400x 350x900mm 電話台
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 53540 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 400×350×900 |
| 重量(kg) | 10.5 | 耐荷重 | 天板:15kg 棚板:10kg |
| 材質 | スチール(粉体塗装) | 適用電話機サイズ | 400×350mm以下 |
| アジャスター高さ調整幅 | 3~4mm | 可動範囲 | なし |
| アジャスター付 | |||
| 配線キャップ付 | |||
| 電話台としても使えます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,300 円(税抜)/ 61,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1979ページ | ||||
