品番 : EA954HL-6
品名 : 425x509x309mm キャビネット(深型/鍵有)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HG-301KA |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 425×509×309 | 引出し内寸法(mm) | 320×440×255 |
| 引出し耐荷重(kg) | 20 | 重量(kg) | 約4 |
| 積み重ね可能数 | 4段 | 材質 | ポリプロピレン・リベット:アルミ レール・ネジ・鍵:スチール |
| 収納の目安 | A4ファイル約6冊 (ファイル目安:240×310×とじ厚50mm) |
||
| A4ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェスト | |||
| 引き出しやすい金属レールを採用。 | |||
| 天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。 | |||
| 転倒防止パーツ、鍵2本付き | |||
| ※複数積み重ねてご使用の際は、全耐荷重(全ての引き出し耐荷重の合計)が60kg以下になるようにしてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HL-6 425x509x309mm キャビネット(深型/鍵有) |
| EA954HL-7 425x509x309mm キャビネット(深型/鍵無) |
ウェブカタログ画像
拡大
