品番 : EA954HM-3
品名 : 750x610x670mm セキュリティラック用スタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-SLSTN1 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 750×610×670 |
| 重量(kg) | 22kg | 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
| キャスター | 自在×4(内2個ストッパー付) | 付属品 | 連結用ボルト×4本 |
| 梱包/個口数(個) | 1 | 重量(g) | 22000 |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立) | ||
| 使用例の内容物は商品に含まれません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,600 円(税抜)/ 63,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
