詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-13

品名 : 264x343x287mm/ 5段レターケース(スチール)

カタログ訂正

26/06/01 (正)小物用ニミトレー付き、材質:(正)ボディー:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:GPPS(ポリスチレン)(No.57 1253)

仕様

サイズ 264(W)×343(D)×287(H)mm 引出し A4浅型×4
A4深型×1
引出し内寸 浅型:230(W)×325(D)×37(H)
深型:230(W)×325(D)×79(H)
引出し外寸 浅型:235(W)×343(D)×39.5(H)
深型:235(W)×343(D)×81.5(H)
引出し耐荷重 浅型:2kg(1個当たり)
深型:4kg(1個当たり)
容量 浅型:2.7L(1個当たり)
深型:5.9L(1個当たり)
材質 ボディー:スチール(亜鉛メッキ)
引出し:GPPS(ポリスチレン)
ボディ:ホワイト
引出し:クリア
重量 4.08kg
耐久性に優れた0.8mm鋼板製ボディー
高透明なGPPS製引出しを採用、中身が見えます。
錆びしにくい粉体塗装仕上げを施されたので、環境に優しいです。
A4サイズの書類が入ります。
小物用ミニトレー(309×122×35mm)付き
インデックスカード付き
追加説明
カタログ価格

8,840 (税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/15 01:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1976ページ
バリエーション一覧
EA954JA-11 264x343x199mm/ 3段レターケース(スチール)
EA954JA-12 264x343x287mm/ 3段レターケース(スチール)
EA954JA-13 264x343x287mm/ 5段レターケース(スチール)
EA954JA-14 264x343x287mm/ 6段レターケース(スチール)
ウェブカタログ画像
  • 小物用ミニトレー(309×122×35mm)付き
  • ※本商品は13です。
  • A4浅型×4個
  • A4深型×1個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top