品番 : EA954JA-3
品名 : 250x340x 270mm/ 5段 レターケース
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
仕様
| サイズ | 250(W)×340(D)×270(H)mm | 引出し | A4浅型×4、A4深型×1 |
|---|---|---|---|
| 引出しサイズ | 深型:250(W)×340(D)×75(H)mm 浅型:250(W)×340(D)×35(H)mm |
重量 | 1.98kg |
| 材質 | ポリスチレン | カラー | ホワイト |
| 引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。 | |||
| 引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ラベル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 148 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JA-1 250x340x 230mm/ 3段 レターケース(ホワイト) |
| EA954JA-2 250x340x 230mm/ 5段 レターケース(ホワイト) |
| EA954JA-3 250x340x 270mm/ 5段 レターケース |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
