詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-74A

品名 : 265x350x 345mm/10段 レターケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 L-10SR
材質 本体:ポリプロピレン、
レール:ハイインパクトスチロール、
引き出し:スチロール樹脂(再生PS使用)
重量 3.62kg
サイズ 265(W)×350(D)×345(H)mm 引出内寸 230(W)×320(D)×25(H)mm
引出し A4判浅型×10
滑り止め用ゴム脚付
分類に便利なインデックスラベル付
エコロジーカラーの浅型10段スリムタイプのレターケースです。
追加説明
カタログ価格

7,380 (税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/23 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1976ページ
バリエーション一覧
EA954JA-73A 265x350x 258mm/ 7段 レターケース
EA954JA-74A 265x350x 345mm/10段 レターケース
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top