詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-86A

品名 : 320x390x 680mm/ 6段 オフィスチェスト

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 OCE-600R
サイズ 320(W)×390(D)×680(H)mm
(キャスター無し高さ:630mm)
引出し内寸 260×360×77mm
引出し A4中型×6 耐荷重 引出1段あたり2kg
重量 4kg 材質 天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)
引出:スチロール樹脂(再生PS45%使用)
キャスター:ポリプロピレン樹脂
キャスター 自在×4 収納物の目安 A4サイズ、B4サイズの書類、小物など
引出しにスチロール樹脂を使用した、中身が確認しやすいクリアタイプのチェスト
デスク横での使用に最適な高さの中型6段タイプ
A4サイズの書類の収納に便利なサイズ
引出しの増減や組み替えが簡単にできる着脱かんたんフレーム
引き出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造
移動に便利なキャスターと滑り止め用のゴム足付き
追加説明
カタログ価格

6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/13 15:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1977ページ
バリエーション一覧
EA954JA-84 320x390x1084mm/10段 オフィスチェスト
EA954JA-86A 320x390x 680mm/ 6段 オフィスチェスト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top