詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JB-16

品名 : 277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 21710
サイズ 外寸:277(W)×373(D)×293(H)mm
引出しの深さ:30mm
引出し内寸法 233×315mm
引出し A4浅型×5 重量 4.6kg
材質 本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
重要書類をトレーで分類しながら、使い終わったらシャッターで施錠も可能
カギ2本付
セキュリティホール付(3×7mm背面右下1個)
シャッター扉付
引出し取外し可能
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

20,400 (税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 06:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1976ページ
バリエーション一覧
EA954JB-16 277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)
EA954JB-17 277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)
EA954JB-18 277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)
ウェブカタログ画像
閉じた状態
  • 閉じた状態

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top