品番 : EA954JD-26
品名 : 540x336x264mm/浅3・深1段 レターケース(白)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AL-T44 |
|---|---|---|---|
| トレー仕様 | 浅3・深1段/A4 | サイズ(W×D×H) | 540×336×264mm |
| 引出し内寸 | 浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm 深型:233(W)×307(D)×80(H)mm |
引出し | A4浅型×3 A4深型×1 |
| 材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン |
重量 | 5.2kg |
| カラー | ホワイト | ||
| 扉シリンダーロック付 | |||
| 扉付カギ2本付 | |||
| A4サイズ収納のスタンダードサイズ | |||
| 書類、身の回りの小物の収納に | |||
| 引出し用仕切板はEA954JD-111~-113をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板 |
ウェブカタログ画像
拡大
