品番 : EA954JD-112
品名 : [EA954JD-1~-33・FD-41~52用] 仕切板
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AW-22S |
---|---|---|---|
セット内容 | 浅型用:縦型2枚、横型2枚入 | 仕様 | A4仕切板・浅型用 |
材質 | 透明スチロール樹脂 | 適合品番 | EA954JD-1~14、-21~33、EA954FD-41~52 |
※本製品は仕切板のみです。 | |||
仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/16 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2047ページ 2071ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954JD-111 [EA954JD-1~-33・FD-41~52用] 仕切板 |
EA954JD-112 [EA954JD-1~-33・FD-41~52用] 仕切板 |
EA954JD-113 [EA954JD-1~-33・FD-41~52用] 仕切板 |
拡大
※商品は仕切板のみ