詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JD-31

品名 : 554x336x483mm/2列 5段 レターケース

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 AL-M10
トレー仕様 深5段×2/A4タテ型 サイズ(W×D×H)mm 554×336×483.5mm
引出し内寸 233(W)×307(D)×80(H)mm 引出し A4深型×5
材質 本体:スチール粉体焼付塗装
引出し:透明スチロール樹脂
引出し段板:ポリプロピレン
重量 10.3kg
カラー ニューグレー
カラー分類インデックスカード付
A4サイズ収納のスタンダードサイズ
書類、身の回りの小物の収納に
引出し用仕切板はEA954JD-113をご使用ください。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 04:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1976ページ
バリエーション一覧
EA954JD-31 554x336x483mm/2列 5段 レターケース
EA954JD-32 554x336x483mm/2列10段 レターケース
EA954JD-33 554x336x483mm/2列 5段・10段 レターケース
ウェブカタログ画像
  • タイトルシール付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top