詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FD-42

品名 : 277x370x880mm セキュリティ収納ケース(9段)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 AF-NDSM9
サイズ(W×D×H)mm 277×370×880 トレー仕様 A4深型×9段
引出し内寸法 233(W)×307(D)×80(H)mm 引出し耐荷重 2.5㎏
材質 スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン 重量 10.9kg
セキュリティー ダイヤル錠 カラー ホワイト
ダイヤル錠付
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

58,400 (税抜)/ 64,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2040ページ

代替品

EA954FD-51
バリエーション一覧
EA954FD-41 277x370x880mm セキュリティ収納ケース(18段)
EA954FD-42 277x370x880mm セキュリティ収納ケース(9段)
ウェブカタログ画像
  • ダイヤル錠形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top