品番 : EA954JD-12
品名 : 277x336x263mm/ 5段 レターケース
カタログ訂正
25/06/19 誤:グリーン購入法非適合、正:グリーン購入法適合(9025 No.56)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AL-55 |
|---|---|---|---|
| トレー仕様 | 浅5段/A4タテ型 | サイズ(W×D×H)mm | 277×336×263 |
| 引出し内寸 | 浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm | 引出し | A4浅型×5 |
| 材質 | 本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン |
重量 | 2.6kg |
| カラー | ホワイト | ||
| カラー分類タイトルシール付 | |||
| A4サイズ収納のスタンダードサイズ | |||
| 書類、身の回りの小物の収納に | |||
| 引出し用仕切板はEA954JD-111~-112をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JD-11 277x336x263mm/ 4段 レターケース |
| EA954JD-12 277x336x263mm/ 5段 レターケース |
| EA954JD-13 277x336x263mm/ 3段 レターケース |
| EA954JD-14 277x336x263mm/ 4段 レターケース(鍵付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板 |
ウェブカタログ画像
拡大
