品番 : EA954JD-22
品名 : 277x366x349mm/ 5段 レターケース
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AL-C5 |
|---|---|---|---|
| トレー仕様 | 浅3・深2段/A4タテ型 | サイズ(W×D×H)mm | 277×336×349 |
| 引出し内寸 | 浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm 深型:233(W)×307(D)×80(H)mm |
引出し | A4浅型×3 A4深型×2 |
| 材質 | 本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン |
重量 | 3.5kg |
| カラー | ホワイト | ||
| カラー分類タイトルシール付 | |||
| A4サイズ収納のスタンダードサイズ | |||
| 書類、身の回りの小物の収納に | |||
| 引出し用仕切板はEA954JD-111~-113をご使用ください。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JD-21 277x366x349mm/ 7段 レターケース |
| EA954JD-22 277x366x349mm/ 5段 レターケース |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板 |
ウェブカタログ画像
拡大
