品番 : EA954JD-71
品名 : 271x362x260mm/浅3・深1段 レターケース(鍵付)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | A4-SK4D |
|---|---|---|---|
| トレー仕様 | 鍵付/浅3・深1段/A4 | サイズ(W×D×H)mm | 271×362×260 |
| 引出し内寸 | 浅型:241(W)×316(D)×36(H)mm 深型:239(W)×316(D)×79(H)mm |
引出し | A4浅型×3 A4深型×1 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 引出し:スチロール樹脂 |
重量 | 2.35kg |
| カラー | ブラック | A4ファイル寸法目安 | タテ307×ヨコ230×背幅15mm |
| タイトルシール、スペアキー、本体すべり止め付 | |||
| セキュリティロック機構付一括施錠/解錠できます。 | |||
| A4フラットファイルがぴったり収まります。 | |||
| 中身が見えるクリアタイプ引出し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JD-71 271x362x260mm/浅3・深1段 レターケース(鍵付) |
| EA954JD-72 271x362x260mm/浅5 レターケース(鍵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
