品番 : EA954JD-82
品名 : 494x340x259mm/浅5段 レターケース(黒/A3)
大容量のA3サイズで整理整頓に大活躍!
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | A3-55 クロ |
|---|---|---|---|
| 引出し | A3浅型×5 | サイズ | 494(W)×340(D)×259(H)mm |
| 引出し内寸 | 453(W)×311(D)×36(H)mm | 材質 | 本体:ポリプロピレン樹脂 引出し:透明スチロール樹脂 |
| 重量 | 4.2Kg | カラー | ブラック |
| 大容量のA3サイズ | |||
| 本体はソフトなオール樹脂一体成型 | |||
| カラー分類ができるインデックスカード付き。裏表6色の使い分けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JD-81 494x340x259mm/浅3・深1段 レターケース(黒/A3) |
| EA954JD-82 494x340x259mm/浅5段 レターケース(黒/A3) |
ウェブカタログ画像
拡大
