品番 : EA954LB-11
品名 : 400x450x645mm ダンボールストッカー
この商品はお客様組み立て品です。
移動に便利なキャスター付き
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-250-100-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、 ベース・補強板:スチールに粉体塗装、 キャスター:φ50mm双輪ナイロン |
| サイズ | 400(W)×450(D)×645(H)mm | 重量 | 7.3kg |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| コピー用紙やダンボールの保管に便利です。 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2407ページ | ||||
