品番 : EA954LB-22
品名 : 485x175x565mm スリッパ立て(6足)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YZ-09L-IE |
---|---|---|---|
商品名 | スリッパ立て | 用途 | 事務所のお客様用、ホテルや旅館の客室などに |
サイズ | 485(W)×175(D)×565(H)mm | 重量 | 1.3kg |
収納数 | 6足(重ねた場合:12足) | 材質 | スチールクロムメッキ仕上げ |
壁面にすっきり納まるシンプルなデザイン | |||
環境配慮商品 本商品は材料の一部に再生素材が使用されているなど環境配慮がされています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2009ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954LB-21 245x175x565mm スリッパ立て(3足) |
EA954LB-22 485x175x565mm スリッパ立て(6足) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)