詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954LB-51

品名 : 700x350x 950mm/3段 マガジンスタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 700×350×950
重量(kg) 9.6 材質 柱:スチール
仕切板:スチール
キャスター:ナイロン樹脂
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 規格 A4判 3列3段
ラック内寸法 656(W)×54(D)×320(H)mm キャスター径 φ50mm
ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
追加説明
カタログ価格

40,400 円(税抜)/ 44,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 14:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1967ページ
バリエーション一覧
EA954LB-51 700x350x 950mm/3段 マガジンスタンド
EA954LB-53 700x560x1250mm/5段 マガジンスタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top