品番 : EA954TE-169
品名 : 316x102x260mm ファイルスタンド(グレー/10個)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11919 |
|---|---|---|---|
| 色 | グレー | サイズ(W×D×H)mm | 316×102×260 |
| 材質 | ダンボール製(再生紙) | 入数 | 10個 |
| A4ヨコ型 | |||
| ワンタッチ組立式 | |||
| 上部3方を折り返して補強してあるので、耐久性があります。 | |||
| 両端を矢印の方向に押すと、底の部分が起き上がるワンタッチ組立式 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
