詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TE-32

品名 : 105~350x197x281mm 伸縮式ブックエンド(ホワイト)

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 ALB-77-W
適用サイズ A4ファイル、大型書類 材質 SPCC
サイズ 105~350(W)×197(D)×281(H)mm 重量 1.7kg
カラー 白 伸縮幅 105~350mm(移動幅245mm)
2つの中仕切りで書籍の倒れ込みを防止します。
横幅を伸縮できるから収納物に合わせてサイズを調節可能
省スペースかつ効率的に利用できるため、オフィスや自宅での使い勝手も抜群です。
厚くて丈夫な金属製(厚さ約1mm)
背当ての蛇腹が伸縮することで、横幅の調節が可能
「コの字」設計で本の落下を防ぎ、空間をすっきりデザイン
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1837ページ
バリエーション一覧
EA954TE-32 105~350x197x281mm 伸縮式ブックエンド(ホワイト)
EA954TE-33 105x150x205mm 伸縮式ブックエンド(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 「コの字」設計で本の落下を防ぎ、空間をすっきりデザイン\n※画像は色違いです
  • 厚くて丈夫な金属製(厚さ約1mm)\n※画像は色違いです

商品動画

商品説明 商品説明

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top