品番 : EA954TL-133
品名 : 264x327x237mm ファイルスタンド(ファイル12冊付)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フボI-F4 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 264×327×237mm | ファイル | 12冊 |
| ファイル寸法 | 307×19×226(H)mm | 材質 | 本体:ポリプロピレン ペーパーファイル:コートボール紙 |
| 重量 | 1.57kg | カラー | クリア |
| 付属品 | ペーパーファイル12冊(6色×2)、タイトルラベル1枚 | ||
| A4よこ型用 | |||
| 楽々収納とこまごま整理 | |||
| 書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。 | |||
| 丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが12冊 | |||
| 書類や資料を投込むだけ | |||
| ペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、12冊で2400枚もの大容量 | |||
| 取扱説明書や保証書類、領収書などの整理・分類にピッタリです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TL-131 120x327x237mm ファイルスタンド(ファイル5冊付) |
| EA954TL-133 264x327x237mm ファイルスタンド(ファイル12冊付) |
ウェブカタログ画像
拡大

