詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CA-3A

品名 : 900x520x 450mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ML-450PP
※注意※ 【お客様組立品】 外寸 900×520×450(H)mm
内寸 800×470×350(H)mm 耐荷重 天板:100kg
容量 94.6L 材質 本体:ポリプロピレン
シャッター:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
補強パイプ:スチール・PVC
重量 9.5kg 必要工具 #2プラスドライバー
◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ
扉が左右にスライド格納される省スペース設計で、滑らかに動かせる素材だから開閉がスムーズです。
◆高耐荷重で充実収納
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できる他、園芸用品、キャンプ、レジャー用品の収納に便利です。
◆荷物が増えても重ねて収納
幅と奥行が同じ大きさはスタッキング可能です。
◆さびにくく劣化に強い
劣化の要因にもなる紫外線や雨などに強い耐侯剤配合。
底板の水抜き穴で雨水や砂埃が溜まりにくいです。
◆屋外置きでも安心設計
南京錠対応の金具付き。
南京錠を取り付けることで盗難対策も可能。
35mmタイプが使用できます。
◆アジャスター付き
底面4か所にアジャスター付き。
がたつきを防ぎ安定した設置が可能です。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/19 20:32現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA955CA-3A 900x520x 450mm 収納庫
EA955CA-4A 900x520x 600mm 収納庫
EA955CA-5B 900x520x 800mm 収納庫
EA955CA-6B 900x520x1000mm 収納庫
EA955CA-7B 900x520x1200mm 収納庫
EA955CA-8B 900x520x1350mm 収納庫
EA955CA-9B 900x520x1550mm 収納庫
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top