品番 : EA956A-101
品名 : 320x150x430mm ミニキャビネット(チェスト+キャビネット)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SKX0010R |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 320×150×430 (キャスター含) |
重量(kg) | 7.5 |
| 耐荷重(kg) | 18㎏ | 引出し(H) | 38mm×5個 80mm×1個 |
| 引出し耐荷重 | 3kg | ||
| 工具や小物、パーツ類の収納を快適に。 | |||
| ミニキャビネット専用マット付 | |||
| 鍵2本付 | |||
| 固定キャスター×4個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1598ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA956A-102 : 300x150x145mm/2段 ミニキャビネット |
| セット商品 | EA956A-103 : 320x150x285mm/4段 ミニワゴン |
