詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-103

品名 : 320x150x285mm/4段 ミニワゴン

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SKX0514
サイズ(W×D×H)mm 320×150×285(サイドハンドル含む)
(キャスター含)
重量(kg) 4.4
耐荷重(kg) 12 引出し(H) 38mm×3個
80mm×1個
引出し内寸 1~3段目:215×130×38(H)mm、4段目:215×130×80(H)mm 引出し耐荷重 3㎏
付属品 引出しマット×4、 専用マット×1
固定キャスター×4個付
別売りの「ミニチェスト」(EA956A-102)との連結も可能な本格派
引出しにはベアリングレールを採用、KTCロゴ入りの専用マット付
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
※施錠はできません。
追加説明
カタログ価格

20,100 (税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 22:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1598ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top