品番 : EA956A-42
品名 : 660x406x489mm ツールキャビネット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | WS114R |
|---|---|---|---|
| 引出し | 569(W)×371(D)×82(H)mm | ||
| 引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 |
|||
| 上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付 | |||
| 付属品 | 鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1 | サイズ | 660(W)×406(D)×489(H)mm |
| 重量 | 33.2kg | ||
| EA956A-45(ツールキャビネット)、EA956CB-12(ツールワゴン)の上に乗せて使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,500 円(税抜)/ 57,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1599ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA956A-45 : 676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット |
| 関連商品 | EA956CB-12 : 676x459x 995mm/ 7段 ツールワゴン |
ウェブカタログ画像
拡大
