品番 : EA956A-45
品名 : 676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | WS122R |
|---|---|---|---|
| トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。 | |||
| サイズ | 676(W)×459(D)×281(H)mm | 引出し内寸 | 569(W)× 397(D)×74(1段分)(H)mm |
| ボールベアリング式ダブルレール仕様 | |||
| 引出し耐荷重 | 392N(40kgf) | 重量 | 22㎏ |
| 付属品 | 引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2 | ||
| EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。 | |||
| 材質 | スチール | ||
| 両側にハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/20 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1599ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA956A-42 : 660x406x489mm ツールキャビネット |
| 関連商品 | EA956CB-12 : 676x459x 995mm/ 7段 ツールワゴン |
ウェブカタログ画像
拡大
