品番 : EA956A-51
品名 : 510x230x270mm ツールキャビネット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13216/2 |
---|---|---|---|
サイズ | 510(W)×230(D)×270(H)mm | 引出し | 上段トレイ:496(W)×210(W)×85(H)mm 1・2段目:467(W)×182(D)×55(H)mm |
重量 | 10.3kg | 材質 | スチール |
引出しはロック機能付 | |||
両側にハンドル付 | |||
鍵2本付 | |||
2段引き出しのツールボックス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,600 円(税抜)/ 66,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0393ページ 1671ページ |
代替品
|