詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-87

品名 : 715x390x410mm ツールキャビネット(レッド)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EKR-1003R
サイズ 715/885(取手含む)(W)×390(D)×410(H)mm 上部スペース 695×340×65(H)mm
引出し内寸 1~2段:600×325×45(H)mm
最下段:600×325×105(H)mm
耐荷重 上部スペース:20kg
1~2段:15kg
最下段:20kg
カラー レッド 材質 スチール
重量 35kg 付属品 トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個
3段3引出し
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。
インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止します。
トップカバーと本体の接地部分は面による接合方式で、ハードな使用に耐える剛性を確保。
引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。
トップカバーにはコーナーバンパーを標準装備。
不慮のケガのリスクを軽減し、本体の保護にも貢献します。
CO2・スポット溶接によるインナーフレーム構造と1.2mm厚型鋼板の多用により、長期使用にもたわみにくい剛性を確保。
長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。
外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減します。
追加説明
カタログ価格

93,200 円(税抜)/ 102,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 03:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1598ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top