品番 : EA956A-91
品名 : 715x390x330mm/3段 ツールキャビネット(レッド)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EKR-2003R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 715/885(取手含む)(W)×390(D)×330(H)mm | 上部スペース | 705(W)×380(D)mm |
| 引出し内寸 | 上2段:600×325×45mm 最下段:600×325×105mm |
耐荷重 | 上部スペース:20kg 上2段:15kg 最下段:20kg |
| カラー | レッド | 重量 | 33kg |
| 付属品 | トップマット1枚、引出しマット3枚、仕切板2枚、鍵2本 | ||
| 3段3引出し | |||
| トップ部分を作業スペースとして使えるフラットトップチェスト | |||
| EA956AB-11・EA956AB-12(ツールワゴン)の上に乗せて使用することができます。 | |||
| 作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。 | |||
| 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。 インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止します。 |
|||
| 天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止。 引っかかりの危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保。 |
|||
| 引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。 | |||
| 長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。 | |||
| CO2・スポット溶接によるインナーフレーム構造と1.2mm厚型鋼板の多用により、長期使用にもたわみにくい剛性を確保。 | |||
| 外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,300 円(税抜)/ 91,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1598ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA956AB-11 : 740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド) |
| 関連商品 | EA956AB-12 : 740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
