品番 : EA956AB-12
品名 : 740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EKW-1007R |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 740×470×910 (キャスター含) |
重量(kg) | 82 |
耐荷重(kg) | 350 | カラー | レッド |
引出し内寸 | 600×405×45mm×4個 600×405×105mm×3個 |
引出し耐荷重 | 上段:15kg 下段:20kg |
キャスター | φ125mm | ||
自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個 | |||
片側にハンドル付(突出幅:85mm) | |||
鍵2本、仕切板4枚、トップマット1枚、引出しマット7枚付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
159,000 円(税抜)/ 174,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 02:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1670ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA956A-91 : 715x390x330mm/3段 ツールキャビネット(レッド) |
関連商品 | EA956A-92 : 715x390x330mm/3段 ツールキャビネット(シルバー) |
拡大