品番 : EA956A-92
品名 : 715x390x330mm/3段 ツールキャビネット(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EKR-2003 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 715/885(取手含む)×390×330 | 引出し内寸 | 上2段:600×325×45mm 最下段:600×325×105mm |
| 重量(kg) | 33 | 上部スペース | 705(W)×380(D)mm |
| 引出し耐荷重 | 上部スペース:20kg 上2段:15kg 最下段:20kg |
カラー | シルバー |
| 鍵2本、仕切板2枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付 | |||
| 両側にハンドル付(突出幅:各85mm) | |||
| 引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用 | |||
| EA956AB-11・-12の上に乗せて使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,300 円(税抜)/ 68,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1652ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956A-91 715x390x330mm/3段 ツールキャビネット(レッド) |
| EA956A-92 715x390x330mm/3段 ツールキャビネット(シルバー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA956AB-11 : 740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド) |
| 関連商品 | EA956AB-12 : 740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大

