詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AB-6

品名 : 715x410x 880mm ツールワゴン

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SKX2613
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 715(W)×410(D)×880(H)mm(キャスター含)
引出しサイズ 570(W)×275(D)×65(H)mm 棚サイズ 705(W)×400(D)×90(H)mm
耐荷重 天板:20kg
引出し:5kg
中間棚:15kg
底部棚:20kg
キャスター 自在ストッパー付×2(φ100×30mm)、
固定×2(φ100×30mm)
材質 本体:スチール
キャスター:樹脂
重量 24kg
付属品 引出し用マット×1、棚用マット×3 必要工具 #3ドライバー+10mmと12mmのレンチ
3段1引出し
引出しは、スムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
別売のツールキャビネット(EA956A-81)等を天板上に乗せることができます。
(トップ部耐荷重20kg)
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

42,500 円(税抜)/ 46,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/13 14:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1598ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top