品番 : EA684AS-12
品名 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 49203 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| サイズ | 12mm | 全長 | 105mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 38g |
| 先端幅(スパナ部×メガネ部) | 25.1×18.9mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/09/19 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
