品番 : EA684AS-13
品名 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 49204 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| サイズ | 13mm | 全長 | 107mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 44g |
| 先端幅(スパナ部×メガネ部) | 27.2×20.2mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 153 (2026/03/07 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
