品番 : EA684AS-17
品名 : 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 49208 |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
サイズ | 17mm | 全長 | 126mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 86g |
先端幅(スパナ部×メガネ部) | 35.5×26.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 86 (2024/06/14 06:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0425ページ |