詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684AS-11

品名 : 11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

仕様

メーカー SATA 型番 49202
12ポイント
サイズ 11mm 全長 102mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量 29g
先端幅(スパナ部×メガネ部) 23×17.7mm
追加説明
カタログ価格

335 (税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 95

(2026/08/09 11:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0410ページ

代替品

EA614CE-11
  • 品番

    EA614CE-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA684AS-10 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA684AS-11 11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA684AS-12 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA684AS-13 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA684AS-14 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA684AS-17 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA684AS-19 19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

形状画像
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
拡大画像
  1. IMG
  2. IMG
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top