詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AD

品名 : 720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 T28-1XUT
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 720×410×853(H)mm
(キャスター含)
引出しサイズ 570(W)×275(D)×65(H)mm 耐荷重 100kg
(天板:30kg、引出:15kg、中段:30kg、下段:30kg)
キャスター 自在キャスター×2
固定キャスター×2
材質 本体:スチール
キャスター:ゴム
重量 27kg
引き出しはボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ
パイプハンドル付きで、移動も楽に行えます。
マグネットツールホルダー付き
必要工具 #2ドライバー、10mmスパナ・12mmスパナ
追加説明 ○梱包サイズ…780(W)X470(D)X400(H)mm(2009/1/21)
カタログ価格

41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1597ページ
ウェブカタログ画像
  • パーツリスト
  • 組立表
  • サイズ:720×410×853(H)mm\n引出しサイズ:570(W)×275(D)×65(H)mm\n

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top