詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AG-4

品名 : 1010x520x1020mm/3段 ツールワゴン(特大)

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 耐荷重 250kg(各段:83kg)
サイズ 1010×520×1020(H)mm 荷台サイズ 920×520mm
キャスターサイズ φ100mm キャスター仕様 自在×4(内ストッパー付き×2)
材質 荷台:強化ポリプロピレン
支柱:アルミ
キャスター:TPR
重量 16.5kg
大きな荷台で大量の資材や工具を運搬できる三段式の大型ツールワゴン
荷台は頑丈で滑り止め加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA956AG-3 1010x520x 950mm/2段 ツールワゴン(特大)
EA956AG-4 1010x520x1020mm/3段 ツールワゴン(特大)
ウェブカタログ画像
  • 荷台部分

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top